Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T4141012051-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1611757-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4141012051-000
EAN/GTIN:
     4064161270593
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorsteckverbinder
TE Connectivity T4141012051-000 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 5 1 St.

Sensor-/Aktorsteckverbinder M12, Einbaubuchse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): konfektionierbar · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: A · Kontaktmaterial: CuZn.(Bronze) · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: geschirmt · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP67
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
geschirmt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
T4141012051-000
Typ (Hersteller-Typ):
T4141012051-000
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
125 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuZn.(Bronze)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, TE Connectivity, T4141012051-000, 134-5739, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 9,16*
2 Tage
632
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,17*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,67*
€ 10,13*
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4140012051-000
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.