Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1516113-BP Herst.-Nr.: SU035A EAN/GTIN: 191628447213 |
| |
|
| | |
| Samsung CLT-C505L SU035A Tonerkassette Cyan 3500 Seiten Original Toner
Samsung Toner CLT-C505L Cyan
Original Samsung Verbrauchsmaterial Sorgt dank perfekter Abstimmung auf Ihren Samsung Drucker für exzellente Druckausgaben Profitieren Sie bei jedem Druckvorgang von Spitzenleistung, absoluter Zuverlässigkeit und beeindruckender Qualität Leicht zu installieren und mühelos austauschen
Optimiert für überragende Qualität - Setzen Sie auf das Original Original Samsung Verbrauchsmaterial sorgt für gestochen scharfe Details, eine brillante Druckausgabe und Zuverlässigkeit für Ihre Druckumgebung.
Technische Daten: Kompatible Geräte (nur für Suche): ProXpress,C2620DW,C2670FW · Passend für Geräte des Herstellers: Samsung · Passend für die Modelle (Drucker): ProXpress C 2620 DW,ProXpress C 2670 FW · Seiten-Reichweite (Farbe): 3500 Seiten · Seitenreichweite max.: 3500 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): CLT-C505L;CLTC505L;CLT C 505 L;CLT C 505;C505;C505L;Samsung Toner 505;Samsung 505 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Toner
Lieferumfang: Tonerkassette.
Hinweis: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLT-C505L;CLTC505L;CLT C 505 L;CLT C 505;C505;C505L;Samsung Toner 505;Samsung 505 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | ProXpress|ツ|C2620DW|ツ|C2670FW | Passend für Drucker (Kurzform Print): | Samsung ProXpress C2620DW|ツ| C2670FW | Passend für die Modelle: | ProXpress C 2620 DW|ツ| ProXpress C 2670 FW | Marke: | Samsung | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Cyan | Tinten-,Toner-Ausführung: | Original | Passend für Geräte des Herstellers: | Samsung | Seiten-Reichweite (Farbe): | 3500 Seiten | Seitenreichweite max.: | 3500 Seiten | Kurznummer: | CLT-C505L | Verbrauchsmaterial-Typ: | Toner | Passend für die Modelle (Drucker): | ProXpress C 2620 DW | ProXpress C 2670 FW | Produkt-Art: | Tonerkassette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toner |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 67,03* | € 85,91* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 67,89* | € 86,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 68,93* | € 87,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 70,42* | € 89,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,39* | € 115,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|