Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FR1H220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 22 µF 50 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1471170-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FR1H220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
EEU-FR1H220
747-2017
Elko
Panasonic EEU-FR1H220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 22 µF 50 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator EEU-FR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEU-FR1H220
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,121*
2 Tage
2821
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1505*
2 Tage
2798
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0819*
€ 0,1721*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,235*
Lager 102
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 227,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H220B
ab € 0,0562*
Ähnlich
RS Pro
7111438
ab € 5,10*
Ähnlich
RS Pro
1815484
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.