Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity H10BPR-SGRH-M32 T1950100132-000 Steckergehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1342525-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1950100132-000
EAN/GTIN:
     4064161266893
Suchbegriffe:
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
TE Connectivity H10BPR-SGRH-M32 T1950100132-000 Steckergehäuse 1 St.

HTS Steckergehäuse

Druckdicht, Korrosionsgeschützt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bauform (Details): EMV-K · Baugröße (Details): 4 · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Gewinde-Maß: 2 x M32 · Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP68 · Serie (Steckverbinder HTS): EMV-K · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,mit Schraubverriegelung am Oberteil

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
4
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade | mit Schraubverriegelung am Oberteil
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder HTS):
EMV-K
Gewinde-Maß:
2 x M32
Herst.-Teilenr.:
1106426-2
Typ (Hersteller-Typ):
H10BPR-SGRH-M32
Bauform (Details):
EMV-K
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Steckergehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse ip68, TE Connectivity, T1950100132-000, H10BPR-SGRH-M32, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,32*
€ 41,10*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 41,11*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 41,11*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 61,85*
€ 79,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.