Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoseven Blickschutzfolie 54,6 cm (21,5") Bildformat: 16:9 PS21.5W9A2-2E Passend für Modell (Gerätetypen): Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1196143-BP
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     PS21.5W9A2-2E
EAN/GTIN:
     4038489022509
Suchbegriffe:
662919043433
V7 Videoseven
PS21.5W9A2-2E
Displayschutzfolie
V7 Videoseven Blickschutzfolie 54,6 cm (21,5") Bildformat: 16:9 PS21.5W9A2-2E Passend für Modell (Gerätetypen): Monitor,Notebook

V7 54.6 cm (21,5") Blickschutzfilter für Desktop und Notebook Displays 16:9

Bilddiagonale 54.6 cm (21,5")
Reduziert den einsehbaren Bereich
Schütz vor Schmutz und Kratzern

Die V7 Blickschutzfilter reduzieren den einsehbaren Bereich des Notebooks oder Displays auf 60° und sind die optimale Lösung, um Daten auf dem Bildschirm vor störenden Seitenblicken zu schützen. Zudem hilft die Folie mit glänzender Oberfläche den Screen vor Kratzern und Beschädigungen zu schützen. Sie ist einfach anzubringen und abzunehmen und kann auch bei geschlossenem Notebook installiert bleiben.

Ausstattung:
Der V7 Blickschutzfilter verhindert seitliche Einblicke auf Ihr Display ohne Verzerrungen oder Veränderungen der Schärfe · Vertrauliche Informationen bleiben privat · Für Notebooks und Flachbildschirme · V7 Blickschutzfilter sind reversibel. Die matte Seite reduziert Glanz (Anti-Glanz), während die glänzende Seite Helligkeit und Farbe verbessert. · Inklusive Microfaser Reinigungstuch und Befestigungslaschen.

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Passend für Display-Größe: 54,6 cm (21,5") · Passend für Modell (Gerätetypen): Monitor,Notebook · Produktabmessung, Breite: 477 mm · Produktabmessung, Höhe: 268 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 477 mm x 268 mm
Produktabmessung, Höhe:
268 mm
Produktabmessung, Breite:
477 mm
Passend für Display-Größe:
54|ツ|6 cm (21|ツ|5")
Bildformat:
16:9
Marke:
V7 Videoseven
Passend für Modell (Gerätetypen):
Monitor | Notebook
Produkt-Art:
Blickschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.