Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L05ACZTR Spannungsregler - Linear TO-92-3 Positiv Fest 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1184633-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACZTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics L78L05ACZTR Spannungsregler - Linear TO-92-3 Positiv Fest 100 mA

Spannungsregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 1.7 V · Spannungseingang max.: 30 V · Stromausgang: 100 mA

Weitere Suchbegriffe: 02050002029897, STMicroelectronics, L78L05ACZTR, 714-7768, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler, Festspannungs-Regler, Stabi
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0927*
€ 0,1171*
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,142*
50
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 102
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,264*
1
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.