Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L78L05ACD13TR Spannungsregler - Linear SO-8 Positiv Fest 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1184631-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics L78L05ACD13TR Spannungsregler - Linear SO-8 Positiv Fest 100 mA

Spannungsregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Rückfallspannung U(d): 1.7 V · Spannungseingang max.: 30 V · Stromausgang: 100 mA

Weitere Suchbegriffe: 02050002029873, STMicroelectronics, L78L05ACD13TR, 686-9603, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler, Festspannungs-Regler, Stabi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0622*
€ 0,0808*
2 Tage
17900
2500
Frei Haus
ab € 0,0737*
€ 0,0965*
1 Tag
5900
50
€ 7,00*
ab € 0,042*
€ 0,119*
50
€ 4,00*
ab € 0,0824*
€ 0,2053*
Lager 102
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.