Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102T-1022103-BP Herst.-Nr.: 63101110 EAN/GTIN: 4044773289008 |
| |
|
| | |
| LAPP 63101110 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Gelb 50 St.
Flachsteckhülse
Gelb 6.3 mm x 0.8 mm 4 mm² - 6 mm²
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt-Bereich: | 4 - 6 mm² | Steck-Größe: | 6.3 x 0.8 mm | Marke: | LAPP | Farbe: | gelb | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 63101110 | Typ (Hersteller-Typ): | L-RC 63 H | Querschnitt (max.): | 6 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 6.3 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | Messing vernickelt | Querschnitt (min.): | 4 mm² | Stützhülse: | Nein | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0941* | € 0,1357* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09444* | € 0,13604* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0966* | € 0,1542* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1105* | € 0,1585* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1498* | € 0,2254* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|