Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workstand P - Arbeitspodest 0,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     1022-40429
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40429
EAN/GTIN:
     4003866404292
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Arbeitsbock

Workstand P - Arbeitspodest 0,40 m

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling.

  • Plattformgröße ca. 400 x 300 mm.
  • Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit.
  • Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,4 m
Arbeitshöhe:
2,4 m
Grundfläche:
0,62 x 0,52 m
Gewicht:
5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
400 mm
Plattformbreite:
300 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,99*
€ 59,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 60,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 61,74*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,59*
€ 62,44*
Lager 1022
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 100,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.