Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-992932-BP Herst.-Nr.: UA0085 EAN/GTIN: 4260113570883 |
| |
|
| | |
| LogiLink UA0085 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz
LOGILINK 4Port USB 2.0 HUB Netzteil Schwarz
Netzteil 220 Volt im Lieferumfang Unterstützt Hot Plugin bzw. Plug and Play
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 220 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 4 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil
Lieferumfang: 1x USB Hub UA0090,1x USB Anschlusskabel 1m,1x externes Netzteil
Systemvoraussetzungen: ab Windows® ME,Mac OS 10.4 und höher,Ubuntu 8.10 und höher
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 88 mm | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | LogiLink | Farbe: | schwarz | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Port (Nur für Titel): | 4 Port | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Anzahl Ausgänge: | 4 x | Produkt-Art: | USB 2.0-Hub |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,18* | € 13,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,73* | € 13,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,55* | € 13,52* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,68* | € 14,28* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 14,94* | € 20,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|