|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-930332-BP Herst.-Nr.: 7401 EAN/GTIN: 4032661074010 |
| |
|
|  |  |
 | Antennenumschalter Albrecht CX 201 7401
Antennenumschalter 2-fach
Mit PL-Anschlüssen In schwerer Gussqualität Belastbarkeit bis 1000 W
Solider 2-Wege Antennenschalter in schwerer Gussqualität. Zum Anschluss von zwei Antennen an ein Funkgerät oder umgekehrt. Mit PL-Anschlüssen.
Technische Daten: Frequenzbereich: 1,8 - 470 MHz · Passend für (Details): PL-Stecker · Weitere technische Daten: Durchgangsdämpfung 0,2 dB · Belastbarkeit bis 1000 W
Weitere Informationen:  |  | Passend für (Details): | PL-Stecker | Frequenzbereich: | 1,8 - 470 MHz | Produkt-Art: | Antennenumschalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, inkjet fotopapier, 04016911074012, 04032661074010, 4032661074010, Albrecht, 7401 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,47* | € 34,25* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,65* | € 34,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,70* | € 35,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|