Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer GKM SK Gipskartondübel 31 mm 8 mm 15158 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893596-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     15158
EAN/GTIN:
     4006209151587
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Gipskarton/Gipsfaserplattendübel GKM

Der fischer Gipskartondübel GKM SK ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM SK wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

Ausstattung:
Geringer Platzbedarf hinter Platte dank kurzer Dübellänge · Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung · In einfach beplankten Gipskartonplatten kein Bohren notwendig. Dies spart Zeit · Optimal für Serienmontage.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Spanplattenschraube · Geeignet für (Baustoffe): Gipsfaserplatten,Gipskartonplatten · Inhalt: 6 St. · Material: Metall · Produkt-Art: Gipskartondübel · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben-Ø: 4.0 mm

Lieferumfang:
6 x Gipskarton-/Gipsfaserplattendübel GKM, 6 x Spanplattenschraube 4,5 x 35

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 31 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Marke:
Fischer
Dübel-Besonderheiten:
inkl. Spanplattenschraube
Geeignet für (Baustoffe):
Gipsfaserplatten | Gipskartonplatten
Material:
Metall
Schrauben-Ø:
4.0 mm
Produkt-Art:
Gipskartondübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,59*
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,75*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,81*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,83*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.