Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17166 Kombi-Schrauben-Sortiment 2110 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893263-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17166
EAN/GTIN:
     4036911171665
Suchbegriffe:
04036911171665
4036911171665
17166
17166 Kombi-Schrauben-Sortiment 2110 Teile

2110tlg. Mehrzweckschrauben-Sortiment mit Sternenantrieb im Stahlblechkoffer

Großes Mehrzweckschrauben-Sortiment mit Sternenantrieb DIN 7505 Kreuzschlitz verzinkt, gehärtet und beschichtet im Stahlblechkoffer.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sternantrieb

Lieferumfang:
400x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 16 mm.,275x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 20 mm.,200x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 25 mm.,150x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3 x 30 mm.,300x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 16 mm.,200x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 20 mm.,150x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 25 mm.,85x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 30 mm.,60x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 35 mm.,50x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 3.5 x 40 mm.,60x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 30 mm.,50x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 35 mm.,40x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4 x 40 mm.,25x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 4.5 x 45 mm.,25x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 40 mm.,20x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 50 mm.,15x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 5 x 60 mm.,10x Mehrzweckschrauben Innenvielkant 6 x 60 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2110 Teile
Ausführung (allgemein):
Sternantrieb
Produkt-Art:
Kombi-Schrauben-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 76,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,07*
€ 76,66*
7 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 148,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.