| |
|
| Artikel-Nr.: 102-893193-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17441 EAN/GTIN: 4036911174413 |
| |
|
| | |
| 5 Druckfedern Edelstahl
Abm. (Ø x L) 5.5 mm x 20.5 mm
Ausstattung: Länge: 20,5 mm · Durchmesser: 5,5 mm · Drahtstärke: 0,5 mm.
Technische Daten: Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Druckfedern · Produktabmessung, Länge: 20.5 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm
Lieferumfang: 5 Druckfedern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5.5 mm x 20.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 5.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20.5 mm | Material (Details): | Edelstahl | Produkt-Art: | Druckfedern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 17441 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,11* | € 5,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,57* | € 5,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,82* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,714* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|