Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-893042-BP Herst.-Nr.: 0706001 EAN/GTIN: 4250108812029 |
| |
|
| | |
| APOLLO-THERMO Liegematte 190 x 65 cm
Universelle Einsatzmöglichkeiten Isolierend Wärmebewahrend und wärmespendend
Immer richtig für Drinnen und Draußen - wo andere schon stehen müssen, können Sie mit APOLLOTHERMO noch angenehm warm sitzen: trocken, warm und geschützt, egal, wie feucht und kühl der Untergrund auch sein mag. Universelle Einsatzmöglichkeiten, ideal im Stadion und bei allen Freiluftveranstaltungen.
Ausstattung: APOLLO-THERMO ist isolierend · Wärmebewahrend und wärmespendend · Undurchlässig gegen Feuchtigkeit · Sitz-/Liegeseite mit Hochvakuum-Aluminiumschicht · Speichert und reflektiert Körperwärme ·Luftpolstereinlage gegen Nässe und Bodenkühle · Feuchtigkeitsundurchlässige Folienunterseite.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 65 cm · Produktabmessung, Länge: 190 cm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 190 cm x 65 cm | Produktabmessung, Länge: | 190 cm | Produktabmessung, Breite: | 65 cm | Marke: | Söhngen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,12* | € 37,19* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,95* | € 40,71* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 30,98* | € 40,84* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,02* | € 43,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,25* | € 53,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|