Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 574202 TPA 101/8KF (TPA 101/8K-FK) Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 110 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-891315-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     574202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Blickle 574202 TPA 101/8KF (TPA 101/8K-FK) Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 110 kg 1 St.

Kunststoff-Rad TPA 101/8KF (TPA 101/8K-FK)

Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Laufbelag:

• hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• Farbe grau, spurlos
• stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest
• Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 8 mm · Lagerart: Kugellager · Material: Polypropylen,Gummi · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 32 mm · Tragfähigkeit (max.): 110 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Material:
Polypropylen | Gummi
Achsloch-Durchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit (max.):
110 kg
Radbreite:
32 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, pp rolle, gummirolle blickle, Blickle, 574202, TPA 101/8KF (TPA 101/8K-FK), einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 8,00*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,01*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,91*
€ 15,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 21,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.