Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Breitenwinkel Nr. 3174 30 mm Stahl, verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-890724-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     890724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
890724
TOOLCRAFT Breitenwinkel Nr. 3174 30 mm Stahl, verzinkt 1 St.

Breitenwinkel Nr. 3174

Ausstattung:
Versenkte Lochungen Ø 5 mm.

Technische Daten:
Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Material (Details):
Stahl|ツ| verzinkt
Produkt-Art:
Montagewinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,27*
5
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.