Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 889730 Senkschrauben M4 8 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889730-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT 889730 Senkschrauben M4 8 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 1 St.

Senkschraube M4 x 8 mm Stahl verzinkt

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M4
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
15
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0971*
100
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0971*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,0634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1,4565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.