Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 6.8 mm 889681 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889681-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
889681
Abdeckkappen
Schutzkappen
TOOLCRAFT 6.8 mm 889681 1 St.

Korrex-Schutzkappen für Sechskant-Muttern

Kunststoff · Weiß · 604- M 4 x 6,8.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M4 · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 6.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
6.8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Kunststoff
Gewinde-Maß:
M4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1319
1
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,73*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.