Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ME7226914 Karabinerhaken drehbarer Ring 82 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889670-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ME7226914
EAN/GTIN:
     4064161296739
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TOOLCRAFT ME7226914 Karabinerhaken drehbarer Ring 82 mm x 20 mm 1 St.

Karabinerhaken drehbarer Ring

Ausstattung:
Druckguss · Drehbarer Ring · Vernickelt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Seil-Ø: 20 mm

Lieferumfang:
1x Karabinerhaken drehbarer Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 82 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Seil-Ø:
20 mm
Produkt-Art:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: toolcraft karabiner, karabiner, TOOLCRAFT, ME7226914, schutzausrüstung, höhensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,66*
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.