Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ME16904070 Karabinerhaken drehbarer Ring 78 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889669-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ME16904070
EAN/GTIN:
     4064161296722
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TOOLCRAFT ME16904070 Karabinerhaken drehbarer Ring 78 mm x 16 mm 1 St.

Karabinerhaken drehbarer Ring

Ausstattung:
Druckguss · Drehbarer Ring · Vernickelt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Seil-Ø: 16 mm

Lieferumfang:
1x Karabinerhaken drehbarer Ring

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 78 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Seil-Ø:
16 mm
Produkt-Art:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: toolcraft karabiner, karabiner, TOOLCRAFT, ME16904070, schutzausrüstung, höhensicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,88*
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.