Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Karabinerhaken 90 mm x 9 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889658-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161296678
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TOOLCRAFT Karabinerhaken 90 mm x 9 mm 1 St.

Karabinerhaken

Ausstattung:
Form C · Galvanisch Verzinkt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Seil-Ø: 10 mm · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit: 250 kg.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 9 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Seil-Ø:
10 mm
Produkt-Art:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: toolcraft karabiner, karabiner, karabinerhaken traglast 250 kg, TOOLCRAFT, karabinerhaken, feuerwehr-karabinerhaken, feuerwehr karabinerhaken, schutzausrüstung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,38*
3
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.