| |
|
| Artikel-Nr.: 102-889246-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 17310 EAN/GTIN: 4036911173102 |
| |
|
| | |
| Druckfedern
Abm. (Ø x L) 14.5 mm x 22.5 mm
Ausstattung: Länge: 22,5 mm · Durchmesser: 14,5 mm · Drahtstärke: 2 mm.
Technische Daten: Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Druckfedern · Produktabmessung, Länge: 22.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm
Lieferumfang: 5 Druckfedern
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 14.5 mm x 22.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 14.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 22.5 mm | Produkt-Art: | Druckfedern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 17310 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,32* | € 2,84* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,27* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,354* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|