Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 13077 Stahlblech-Schlitzpaneele 1 tlg. graue Boxen (L x B) 60 cm x 40 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889171-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     13077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4005568130776
Küpper
13077
lochblech
Stahlblech-Schlitzpaneele 1 tlg. graue Boxen

Ausstattung:
1 tlg. · 6 Sichtboxen 130 x 100 x 50 mm · 12 Sichtboxen 130 x 130 x 70 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 3 kg · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Hinweis:
Dieser Artikel wird speziell für Sie bestellt. Die Lieferzeit beträgt gewöhnlich 2 Wochen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 60 cm x 40 cm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
40 cm
Marke:
Küpper
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: locheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.