Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 888723 Sechskantmuttern M8 DIN 934 Stahl verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-888723-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 888723 Sechskantmuttern M8 DIN 934 Stahl verzinkt 1 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
Gütestufe:
8
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 888723, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1094*
Lager 102
680
20
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,1094*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,0931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0728*
€ 0,0866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,0796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,0771
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,188* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.