Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 045689 Thermax 8/140 Stahl verzinkt/Nylon 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-887018-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045689
EAN/GTIN:
     4064161265124
Suchbegriffe:
Gewindestange
Stockschraube
stockschraube verzinkt
stockschraube
Fischer 045689 Thermax 8/140 Stahl verzinkt/Nylon 18 mm 1 St.

Thermax 8/140

Das fischer Abstandsmontagesystem Thermax 8 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf. Der Thermax befestigt leichte Lasten wie Leuchten, Briefkästen oder Blitzableiter in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.

Ausstattung:
Exakte Justierung des Anbauteils ohne Druckstellen und Beschädigung des WDVS · Geeignet für alle Baustoffe · Keine Wärmebrücke durch Anti-Kälte-Konus · Montage ohne Setzwerkzeug. Das spart Zeit · Selbstfräsender Kunststoffkonus.

Technische Daten:
Dübel-Besonderheiten: inkl. Stockschraube · Geeignet für (Baustoffe): Beton,Hochlochziegel,Kalksand-Vollstein,Kalksand-Lochstein,Mauerziegel · Material: Kunststoff,Stahl · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schrauben-Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Nutzlänge: 120 - 140 mm · Verankerungstiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 200 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Marke:
Fischer
Dübel-Besonderheiten:
inkl. Stockschraube
Geeignet für (Baustoffe):
Beton | Hochlochziegel | Kalksand-Vollstein | Kalksand-Lochstein | Mauerziegel
Material:
Kunststoff | Stahl
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | galvanisch verzinkt
Material (Details):
Stahl verzinkt/Nylon
Schrauben-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Abstandsmontagesystem
Weitere Suchbegriffe: fischer stockschraube, Fischer, 045689, Thermax 8/140 M6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,37*
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.