Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 88 68 86 Alu-Werkzeugleiste (L x B) 435 mm x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886886-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     88 68 86
EAN/GTIN:
     4016138515718
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
werkzeugklemmleiste
TOOLCRAFT 88 68 86 Alu-Werkzeugleiste (L x B) 435 mm x 48 mm 1 St.

Alu-Werkzeugleiste

Für bis zu 6 Werkzeuge
Zur Wandbefestigung
Individuell verstellbare Spannbacken

Für die Aufbewahrung von bis zu 6 Werkzeugen, wie z.B. Zangen, Hämmer, Steckschlüssel usw. Durch individuell verstellbare Spannbacken ist die Aufbewahrung von Werkzeugen verschiedener Arten und Größen möglich. Das passende Werkzeug ist immer gut sichtbar und griffbereit.

Ausstattung:
Zur Wandbefestigung

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 435 mm

Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial.

Hinweis:
Lieferung ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 435 mm x 48 mm
Produktabmessung, Länge:
435 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Produkt-Art:
Werkzeug-Leiste
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 88 68 86, werkzeughalter, rackhalter, lochblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 17,36*
€ 4,00*
ab € 11,48*
€ 17,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.