Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812657 Glasgewebe - Industrie 5 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886615-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812657
EAN/GTIN:
     4016138501674
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
812657
glasgewebe
glasfaser
TOOLCRAFT 812657 Glasgewebe - Industrie 5 m²

Glasgewebe - Industrie

Sehr anschmiegsam
Leichtes Tränken

Silanschlichte für die Verarbeitung mit Epoxyd- und Polysterharzen. Preisgünstige Alternative zum Glasfilamentgewebe mit Finish, jedoch keine Luftfahrtqualität.

Ausstattung:
Sehr anschmiegsam · Leichtes tränken · Zu friedenstellende Transparenz.

Technische Daten:
Gewicht: 163 g/m² · Produktabmessung, Breite: 1 m · Produktabmessung, Länge: 5 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m²
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 1 m
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
1 m
Marke:
TOOLCRAFT
Webart:
Köper
Gewicht:
163 g/m²
Produkt-Art:
Glasfasergewebe
Weitere Suchbegriffe: glasfasermatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 52,91*
€ 4,00*
ab € 38,45*
€ 52,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kubikmeter (ab € 7,948* pro Kubikmeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.