Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 7981 - STZN Senkblechschrauben 730 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886290-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     DIN 7981 - STZN
EAN/GTIN:
     4016138478266
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Senkblechschraube
TOOLCRAFT DIN 7981 - STZN Senkblechschrauben 730 Teile

730tlg. Blechschrauben-Sortiment DIN 7981 STZN Form C H

Ausstattung:
DIN 7981 · Stahl verzinkt.

Technische Daten:
weitere Zulassungen, Normen: DIN 7981

Lieferumfang:
100x Blechschrauben 2,2 x 6,5 mm.,100x Blechschrauben 2,2 x 9,5 mm.,100x Blechschrauben 2,9 x 6,5 mm.,100x Blechschrauben 2,9 x 9,5 mm.,100x Blechschrauben 2,9 x 13 mm.,50x Blechschrauben 2,9 x 16 mm.,50x Blechschrauben 3,5 x 13 mm.,50x Blechschrauben 3,9 x 9,5 mm.,20x Blechschrauben 3,9 x 16 mm.,20x Blechschrauben 4,8 x 9,5 mm.,20x Blechschrauben 4,8 x 16 mm.,20x Blechschrauben 5,5 x 13 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
730 Teile
Marke:
TOOLCRAFT
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 7981
Produkt-Art:
Senkblechschrauben
Weitere Suchbegriffe: blechschraube din 7981 verzinkt, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 c, TOOLCRAFT, DIN 7981 - STZN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 45,66*
€ 4,00*
ab € 33,07*
€ 45,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,66*
€ 54,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,27*
€ 53,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,69*
€ 49,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
1 Packung enthält 730 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.