Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 886281 Gewindestift M3 6 mm Stahl 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-886281-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     886281
EAN/GTIN:
     4016138478198
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
TOOLCRAFT 886281 Gewindestift M3 6 mm Stahl 20 St.

Gewindestifte mit Innensechskant DIN 913 45 H Stahl

DIN 913
45 H
Schwarz
ISO 4026

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 4027 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M3
ISO-Norm:
ISO 4027
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,95*
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.