Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform L4733REV-25 Universal-Etiketten 99.1 x 139 mm Papier Weiß 120 St. Wiederablösbar Tintenstrahldrucker


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-883144-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4733REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047330
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Avery-Zweckform L4733REV-25 Universal-Etiketten 99.1 x 139 mm Papier Weiß 120 St. Wiederablösbar Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung

Avery Zweckform L4733REV-25 Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 139 mm, 30 Bogen/120 Etiketten, weiß

Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. Ablösbar
Klares Druckbild ohne Verwischen dank bester Toner- und Tintenverankerung
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Mehr Inhalt: 5 Blatt EXTRA. Perfekt für zeitlich befristete oder wechselnde Beschriftungen
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform

Mehr Inhalt: + 5 Blatt EXTRA! Die weißen, ablösbaren Universal-Etiketten L4733REV-25 im Postkartenformat 99,1 x 139 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für temporäre Beschriftung (100 Etiketten/Packung + 20 Etiketten EXTRA). Die Etiketten haften sicher auf den verschiedensten Oberflächen und sind ablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie können sich auf einen staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Universal-Etiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung.Gestalten und drucken Sie Ihre abziehbaren Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen und Software-Lösungen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Alternativ können Sie die passgenauen Blankovorlagen zum Beschriften im Microsoft® Word bei Avery Zweckform herunterladen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal · Etiketten-Breite: 99.1 mm · Etiketten-Form: Rechteckig,abgerundete Ecken · Etiketten-Höhe: 139 mm · Etiketten-Material: Papier · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Wiederablösbar · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 30 Blatt

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Haftung (Klebstoff):
Wiederablösbar
Etiketten-Form:
Rechteckig | abgerundete Ecken
Etiketten-Höhe:
139 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
99.1 x 139 mm
Etiketten-Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
99.1 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Tinte | Laser | Kopie
Packungsinhalt (Blatt):
30 Blatt
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,50*
€ 10,87*
2 Tage
21
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 10,90*
1 Tag
40
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,52*
€ 10,93*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 12,17*
Lager 102
26
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 17,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,1167* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.