Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett Gold Pan Kit Deluxe 13274 Goldsucher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-861160-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     13274
EAN/GTIN:
     4016138806540
Suchbegriffe:
786156001725
Garrett
13274
Gold Pan Kit Deluxe
Garrett Gold Pan Kit Deluxe 13274 Goldsucher-Set

Goldsucher Set Deluxe mit Goldwaschpfannen

Goldwaschpfanne mit 90° Fangstufen
Sehr leicht und in grün um Goldnuggets kontrastreicher sichtbar zu machen
Inkl. 38 cm SuperSluice Pfanne, 35 cm Gold Trap Pfanne, 25 cm Backpacker Pfanne, Classifier Sieb

Garrett’s weltberühmte Goldwaschpfannen mit Gravity Trap (Fangstufen). Es sind die einzigen patentierten Goldwaschpfannen weltweit mit 90° Fangstufen, welche die Goldpartikel und Stücke schnell und sicher auffangen. Alle Garrett Goldwaschpfannen sind leicht, nahezu unzerstörbar und grün um die Goldnuggets besser und kontrastreicher sichtbar zu machen. Weltweit getestet von Charles Garrett, Roy Lagal und zehntausend anderen Goldwäschern. Die Goldwaschpfannen von Garrett sind ein muss für Schatz- und Goldsucher.

Lieferumfang:
38 cm (15") SuperSluice Pfanne · 35 cm (14") Gold Trap Pfanne · 25 cm (10") Backpacker Pfanne · Classifier Sieb · Gold Guzzler Bottle · 2 Goldfund-Flaschen · Pinzette · Buch: "How to Find Gold" von Charles Garrett und Roy Lagal (englisch)

Weitere Informationen:
Marke:
Garrett
Produkt-Art:
Goldsucher-Set
Weitere Suchbegriffe: Goldwaschpfanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 119,41*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 119,42*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 175,03*
€ 214,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
54B48L40SC
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.