Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 6400 Handgelenk Blutdruckmessgerät 2184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860628-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     2184
EAN/GTIN:
     4022356021849
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Scala SC 6400 Handgelenk Blutdruckmessgerät 2184

Handgelenk-Blutdruckmessgerät SC 6400

Großes Display
WHO Balkenanzeige
85 Speicherplätze

Zuverlässiges Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit WHO Balkenanzeige. Das sehr große Display ist auch von Menschen mit Sehschwäche gut ablesbar.

Ausstattung:
Fuzzy Logic · Oszillometrisches Messverfahren · 85 Speicherplätze · Computergesteuerter Druckablass · Memoryfunktion: Speicherung des letzten Messwertes · Einfach Bedienung über 3 Tasten · Display mit: Systole, Diastole und Puls · Automatische Abschaltung nach 150 s · Zertifiziert nach EU-Richtlinien · Anzeige von Datum, Zeit, Jahr Batteriestatusanzeige.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk · Genauigkeit (Details): Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 % · Gewicht: 130 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Manschetten-Länge (max.): 195 mm · Manschetten-Länge (min.): 135 mm · Messbereich(e): 20 300 mm Hg · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Puls-Frequenz: 40 200 Schläge/min

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 73 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Scala
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Handgelenk
Manschetten-Länge (max.):
195 mm
Manschetten-Länge (min.):
135 mm
Genauigkeit (Details):
Druckanzeige +/- 3 mm Hg · Pulsanzeige +/- 5 %
Puls-Frequenz:
40 <bis/> 200 Schläge/min
Stromversorgung (Details):
2 Micro-Batterien (inkl.)
Messbereich(e):
20 <bis/> 300 mm Hg
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 17,61*
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 18,96*
8 Tage
72
€ 6,99*
ab € 23,31*
€ 32,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.