Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hella 3PB 005 411-001 Highway Druckluftfanfare


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857862-BP
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     3PB 005 411-001
EAN/GTIN:
     4082300009194
Suchbegriffe:
Autohorn
Autohupe
Fahrzeughupe
Fanfare KFZ
Hella 3PB 005 411-001 Highway Druckluftfanfare

Druckluft-2-Klang-Fanfare 8,5 bar Highway

Durchdringender Klangton
Montage über Rohrstutzen
4 bis 8,5 Bar

Weitreichender Ton für zusätzliche Sicherheit. Druckluftfanfare für Fahrzeuge mit Druckluftbremsanlage oder anderweitiger eigener Druckluftversorgung.

Technische Daten:
Bauart-Zulassung: ECE-Norm R 28 · E3 42926 · Herstellerfarbe: Chrom,Schwarz · Melodie: Highway · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 415 mm · Schalldruck: 118 dB

Hinweis:
Bauartgeprüft nach ECE-Regelung, eintragungsfrei
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 415 x 160 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Chrom | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
415 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Hella
Farbe:
grau | schwarz
Melodie:
Highway
Schalldruck:
118 dB
Bauart-Zulassung:
ECE-Norm R 28 · E3 42926
Produkt-Art:
Druckluftfanfare
Weitere Suchbegriffe: Hupe KFZ, KFZ-Hupe, autohupe, 4082300009194, Hella, 3PB 005 411-001, CLAAS 250 153.10, DAF 135 0338
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 65,48*
€ 84,01*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 110,50*
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 110,50*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 151,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hella
9XL 715 989-001
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.