| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857751-BP Herst.-Nr.: 30070012 EAN/GTIN: 4028985029423 |
| |
|
| | |
| Petex 30070012 Profi 1 Sitzbezug 4teilig Polyester Rot,Anthrazit Fahrersitz,Beifahrersitz
Sitzbezug-Set Profi 1
Scheuerfest nach RAL-RG 439
Die Sitzbezüge Profi sind passend für verschiedene Transporter und Kombis. Ein Set besteht aus 2 Einzelsitzen.
Ausstattung: Freigegeben vom KBA · Waschbar · Lichtechtheit geprüft nach DIN 70202 · Schwer entflammbar · Scheuerfest nach RAL-RG 439.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot,Anthrazit · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4teilig · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Rot | Anthrazit | Marke: | Petex | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4teilig | Passend für (Sitz): | Fahrersitz | Beifahrersitz | Material: | Polyester | Sitzbezug-Besonderheiten: | Seitenairbag-geeignet | Produkt-Art: | Sitzbezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: petex sitzbezug, 4028985029423, Petex, 30070012, Profi 1, Autozubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,42* | € 53,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,98* | € 53,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,47* | € 83,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|