| |
|
| Artikel-Nr.: 102-857749-BP Herst.-Nr.: 30071912 EAN/GTIN: 4028985318107 |
| |
|
| | |
| Petex 30071912 Profi 1 Sitzbezug 2teilig Polyester Rot,Anthrazit Fahrersitz,Doppelsitz
Sitzbezug-Set Profi 1
Scheuerfest nach RAL-RG 439
Die Sitzbezüge Profi sind passend für verschiedene Transporter und Kombis. Ein Set besteht aus einem Einzelsitz und einem Doppelsitz. Für den Sicherheitsgurt ist im Bezug für den Doppelsitz ein Reißverschluss eingearbeitet, damit dieser problemlos erreichbar und nutzbar ist.
Ausstattung: Freigegeben vom KBA · Waschbar · Lichtechtheit geprüft nach DIN 70202 · Schwer entflammbar · Scheuerfest nach RAL-RG 439.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Rot,Anthrazit · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Doppelsitz · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Rot | Anthrazit | Marke: | Petex | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 2teilig | Farbe: | rot | grau | Passend für (Sitz): | Fahrersitz | Doppelsitz | Material: | Polyester | Sitzbezug-Besonderheiten: | Seitenairbag-geeignet | Produkt-Art: | Sitzbezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028985318107, 4028985318107, Petex, 30071912, Profi 1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,76* | € 58,87* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,22* | € 58,88* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 73,74* | € 95,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|