Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 22574909 Dakar SAB 1 Vario Plus Sitzbezug 17teilig Polyester Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857741-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     22574909
EAN/GTIN:
     4028985602688
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
petex sitzbezug
schonbezug
Petex 22574909 Dakar SAB 1 Vario Plus Sitzbezug 17teilig Polyester Beige

Universal Sitzbezug Eco-Class Dakar Komplettset SAB-1

Seitenairbag geeignet
Polyester mit moderner Lederoptik
Rücksitzbankbezug teilbar

Die Vordersitze werden inklusive Sollreißnaht für Fahrzeuge mit Seitenairbag gefertigt.
An der Lehne und der Sitzfläche der Rücksitzbank sind jeweils 3 Reißverschlüsse eingearbeitet. So haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, ein Mittelteil des Bezuges herauszunehmen, um die Passgenauigkeit des Bezuges zu erhöhen. Ebenfalls sind Seitenabdeckungsteile enthalten, mit denen Sie die freien Seitenteile, die beim Umklappen des Rücksitzes sichtbar werden, beziehen können.

Ausstattung:
Freigegeben vom KBA · Waschbar · Lichtechtheit geprüft nach DIN 70202 · Schwer entflammbar · Scheuerfest nach RAL-RG 439.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 17teilig · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet,Rückbank symetrisch teilbar,Rückbank asymetrisch teilbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Beige
Marke:
Petex
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
17teilig
Farbe:
braun
Material:
Polyester
Sitzbezug-Besonderheiten:
Seitenairbag-geeignet | Rückbank symetrisch teilbar | Rückbank asymetrisch teilbar
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: 4028985602688, Petex, 22574909, Dakar SAB 1 Vario Plus, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,75*
€ 68,07*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 68,09*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 112,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.