Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Fahrradträger Super Bike 12014 Anzahl Fahrräder=1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857001-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     12014
EAN/GTIN:
     4017681120145
Suchbegriffe:
Dachfahrradträger
Dachträgerfahrradhalter
Fahrrad Dachträger
Fahrraddachlift
Eufab Fahrradträger Super Bike 12014 Anzahl Fahrräder=1

Fahrradträgeraufsatz Super Bike

Schnellverschluss
Epoxierter Stahl
Abschließbare Knebelschraube
Befestigung des Trägers mit U-Bügeln
Auch für Oversize und Y-Rahmen geeignet

Mit stabiler, flacher und aerodynamischer Doppelrohrschiene. Zwei variable Fahrradaufnahmen aus Sicherheitskunstststoff, die genau auf den Achstand des Fahrrades eingestellt werden können. Alle Befestigungsteile sind mit leichtgängigen Rändelschrauben versehen. Dadurch kann der Fahrradträger ohne Werkzeug kinderleicht befestigt werden. Für fast alle Lastenträger geeignet oder durch Nutsteine anpassbar. Anwendung auf dem Dachlastträger, bis zu einer max. Profilstärke von 50 x 45 mm.

Ausstattung:
Befestigung des Trägers mit U-Bügeln · Fahrräder bis 133 cm Radstand und Rahmen Ø bis zu 80 mm · Abschließbare Knebelschraube · Inkl. Spannbänder · Profilschiene aus Stahl · 133 cm Schienenlänge

Technische Daten:
Anzahl Fahrräder: 1 · Fahrradträger-Besonderheiten: Abschließbar,Schnellbefestigung · Geeignet für Rahmengröße (max.): 80 mm · Gewicht: 2.85 kg · Material: Stahl · Montageort: Dach · Serie (Träger): Super Bike · Traglast: 15 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Eufab
Anzahl Fahrräder:
1
Fahrradträger-Besonderheiten:
Abschließbar | Schnellbefestigung
Material:
Stahl
Montageort:
Dach
Serie (Träger):
Super Bike
Geeignet für Rahmengröße (max.):
80 mm
Traglast:
15 kg
Gewicht:
2.85 kg
Produkt-Art:
Fahrradträger
Weitere Suchbegriffe: Fahrradhalter Dachträger, Fahrradträger, fahrradträger eufab, fahrrad dachträger, 4017681120145, Eufab, 12014, Super Bike, Thule EasyFold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eufab
12031
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.