Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Multi XT 4.0 56-733 Automatikladegerät 24 V 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856783-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-733
EAN/GTIN:
     7350009567336
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK Multi XT 4.0 56-733 Automatikladegerät 24 V 4 A

Automatik-Ladegerät Multi XT 4.0

Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Erhaltungsladung von 8 bis 225 Ah-Batterien

Das innovative Hochfrequenzladegerät mit mehrstufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen überzeugt auf ganzer Linie: Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält sie auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Ladegerät kann auch dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben.

Ausstattung:
Elektroniksicher · Recond-Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden · Ladeschritte: 1 Sulfatbehandlung, 2 Weichstart, 3 Hauptladung, 4 Absorbtion, 5 Analyse, 6 Recond, 7 Float, 8 Pulsladeerhaltung · Erhaltungsladung von 8 bis 225 Ah-Batterien.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 100 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 8 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.8 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-2-3-4-5-6-7-8) · Ladestrom bei 24V: 4 A · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Rückstrom max.: 1 mA · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 89 x 48 mm
Rückstrom max.:
1 mA
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 24V:
4 A
Akkuspannung (LOV):
24 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
100 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
8 Ah
Ladefunktion (Akku):
8-stufig (1-2-3-4-5-6-7-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 168,35*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 139,58*
€ 168,35*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 143,80*
€ 173,73*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 189,46*
€ 229,22*
3 Tage
331
2
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 229,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,82*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,72*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 8,02*
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,81*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,29*
Sonstiges
Kunzer
7VR34
ab € 152,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.