| |
|
| Artikel-Nr.: 102-856113-BP Herst.-Nr.: 505576 EAN/GTIN: 4007928199102 |
| |
|
| | |
| APA 505576 Tönungsfolie wiederabnehmbar 50 x 150 cm,75 x 150 cm
Wiederabnehmbare Sonnenschutzfolie
Einfach zuschneiden und auflegen TÜV frei, mit ABG-Zulassung Schutz vor UV- und Hitzestrahlung
Die Folie wird ohne Kleber an der Scheibe befestigt und kann wieder abgenommen werden.
Ausstattung: Tief-Schwarz · TÜV-frei, mit ABG · Schutz vor UV und Hitzestrahlung · Kratzfest
Technische Daten: Ausführung (Scheibenfolien): wiederabnehmbar · Ausführung (allgemein): Punkt-Rasterlochung · Größe (Scheibenfolien): 50 x 150 cm,75 x 150 cm · Herstellerfarbe: Tief-Schwarz
Lieferumfang: Inkl. Messer und Gummirakel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Tief-Schwarz | Marke: | APA | Ausführung (Scheibenfolien): | wiederabnehmbar | Größe (Scheibenfolien): | 50 x 150 cm | 75 x 150 cm | Ausführung (allgemein): | Punkt-Rasterlochung | Produkt-Art: | Tönungsfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: APA, 505576, Haftfolie, Solarfolie, Sonnenschutzfolie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,92* | € 32,20* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,17* | € 32,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 45,92* | € 63,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 22,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|