| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855968-BP Herst.-Nr.: 505556 EAN/GTIN: 4007928195333 |
| |
|
| | |
| APA 505556 Tönungsfolie selbstklebend 76 x 300 cm
Tönungsfolie
Blend-, UV-, Sicht- und Wärmeschutz-alles in einem Splitterschutz bei Glasbruch Einbruchhemmend
Die Tönungsfolie für den Individualisten, der hohen Wert auf Qualität legt. Optimale Wärmerückweisung, verbunden mit sportlicher Optik.
Ausstattung: Optimaler Sicht- und Blendschutz · Einbruchhemmend · Splitterschutz bei Glasbruch · Schutz vor UV- und Hitzestrahlung · Perfekt zu verarbeiten
Technische Daten: Ausführung (Scheibenfolien): selbstklebend · Ausführung (allgemein): Glatte Oberfläche · Größe (Scheibenfolien): 76 x 300 cm · Herstellerfarbe: Tief-Schwarz · Lichtdurchlässigkeit: 5 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Tief-Schwarz | Marke: | APA | Lichtdurchlässigkeit: | 5 % | Farbe: | schwarz | Ausführung (Scheibenfolien): | selbstklebend | Größe (Scheibenfolien): | 76 x 300 cm | Ausführung (allgemein): | Glatte Oberfläche | Produkt-Art: | Tönungsfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4025487055561, APA, 505556, scheibenfolie, sicherheit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,83* | € 21,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,72* | € 21,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,25* | € 47,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|