Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855663-BP Herst.-Nr.: 56263 EAN/GTIN: 7350009562638 |
| |
|
| | |
| CTEK 56263 Zigarettenanzünder-/Norm Kabel Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Multi-Zigarettenanzünder-Kabel
Einfaches laden über den Zigarettenanzünder Für Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen geeignet
Zubehör für die CTEK Multi Ladegeräte: XS800, XC800, XS 3600, XS 3.8, XS 4003, XS 5.0, XS 7000, XS 0.8, XC 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0 und MXS 7.0.
Technische Daten: Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Passend für (Details): Zigarettenanzünder · Passend für (Ladegeräte): CTEK Zafir 90,CTEK XS800,CTEK XS 7000,CTEK XS 3600,CTEK XS 0.8,CTEK XC800,CTEK XC 0,8,CTEK Protect Bumper 60,CTEK MXS 7.0,CTEK MXS 5.0 Test,CTEK MXS 5.0 Polar,CTEK MXS 5.0,CTEK MXS 3.8,CTEK MXS 3.6,CTEK Multi XS 4003,CTEK Lithium XS,CTEK CT5 START/STOP,CTEK CT5
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Zigarettenanzünder | Marke: | CTEK | Anschluss (Auto): | Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) | Passend für (Ladegeräte): | CTEK Zafir 90 | CTEK XS800 | CTEK XS 7000 | CTEK XS 3600 | CTEK XS 0.8 | CTEK XC800 | CTEK XC 0|ツ|8 | CTEK Protect Bumper 60 | Produkt-Art: | Zigarettenanzünder-/Norm Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7350009562638, CTEK, 56263, Motorrad, Moped |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,85* | € 14,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,35* | € 14,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,02* | € 15,12* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,30* | € 18,25* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,32* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|