Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 047044 Feuerlöschdecke (L x B) 100 cm x 100 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855454-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     047044
EAN/GTIN:
     4008153470448
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke
IWH 047044 Feuerlöschdecke (L x B) 100 cm x 100 cm

IWH 047044 Feuerlöschdecke 100 x 100 cm

Schnell und einfach zu handhaben
Hochwertiges Glasfasergewebe
Geprüft nach EN 1869:1997

Ideal bei Auto-typischen Ölbränden, die nicht mit Wasser gelöscht (Explosionsgefahr!), sondern erstickt werden müssen. Zertifiziert nach EN 1869: 1997.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm

Lieferumfang:
Inkl. kompakter Transportbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 cm x 100 cm
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Produktabmessung, Breite:
100 cm
Marke:
IWH
Produkt-Art:
Feuerlöschdecke
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1m x 1m, 4008153470448, IWH, 047044, Feuerlöscher, löschdecke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 14,80*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,82*
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 15,41*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 25,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.