Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Kupplungskugel Zulässiges Gesamtgewicht=2000 kg 50 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855434-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     0410209
EAN/GTIN:
     4007928252050
Suchbegriffe:
502528297004
HP Autozubehör
0410209
Wohnwagen
HP Autozubehör Kupplungskugel Zulässiges Gesamtgewicht=2000 kg 50 mm Stahl

Kupplungskugel mit Gewinde

Bis 2 t

Zum Bau einer Anhängersicherung auf Ihrem Parkplatz oder für Ackerschienen bis 2 t.

Technische Daten:
Gewinde (m): M 22 · Gewinde-Länge (Details): 50 mm · Herstellerfarbe: Stahl · Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Sockel-Durchmesser: 50 mm · Sockel-Höhe: 10 mm · Zulässiges Gesamtgewicht: 2000 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Stahl
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Marke:
HP Autozubehör
Zulässiges Gesamtgewicht:
2000 kg
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Gewinde-Länge (Details):
50 mm
Sockel-Durchmesser:
50 mm
Sockel-Höhe:
10 mm
Gewinde (m):
M 22
Produkt-Art:
Kupplungskugel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 21,96*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,97*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 18,63*
€ 26,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.