| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855395-BP Herst.-Nr.: 36.942 EAN/GTIN: 4007928369420 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 36.942 Parkscheibe 11 cm x 15 cm
Parkscheibe mit Uhr
Mit integrierter Uhr
Die auf der Rückseite eingebaute Uhr zeigt Ihnen immer die aktuelle Zeit an. Beim Parken stellen Sie den Hebel auf der Rückseite auf "Stopp" und die Scheibe zeigt Ihnen die Ankunftszeit und bleibt stehen. Das hochwertige Laufwerk speichert die Parkzeit und springt nach Umlegen des Hebels auf "Run" wieder auf die aktuelle Zeit. Stromversorgung über eine Mignon-Batterie (bitte separat bestellen).
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm
Hinweis: Nur als Parkscheibe zugelassen wenn beim Parken das Uhrwerk gestoppt wird! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 11 cm x 15 cm | Produktabmessung, Höhe: | 15 cm | Produktabmessung, Breite: | 11 cm | Marke: | HP Autozubehör | Produkt-Art: | Parkscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04007928369420, 04007928199423, 4007928199423, HP Autozubehör, 36.942 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 11,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,69* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|