| |
|
| Artikel-Nr.: 102-855216-BP Herst.-Nr.: 0522687 EAN/GTIN: 4007928194473 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 0522687 Sonnenrollo 42 cm x 52 cm für Seitenfenster
Sonnenrollo für die Seitenfenster
Gute Durchsicht Blendschutz auch bei Nacht Stabile Aufrollautomatik
Universell passend, einfache und schnelle Befestigung durch Saugnäpfe und Haken.
Technische Daten: Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: für Seitenfenster · Produktabmessung, Breite: 42 cm · Produktabmessung, Höhe: 52 cm
Lieferumfang: paarweise
Hinweis: Das Sonnenrollo rolt sich auf, wenn man den Knopf des Rollmechanismus bedient. Auf diese Weise wird Ihr Kind nicht erschrecken, wenn der Sauger lose geht, da das Rollo nicht nach oben schießt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 42 cm x 52 cm | Produktabmessung, Höhe: | 52 cm | Produktabmessung, Breite: | 42 cm | Marke: | HP Autozubehör | Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: | für Seitenfenster | Produkt-Art: | Sonnenrollo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 0522687, Sonnenschutz, Sonnen-Schutz, Sichtschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,82* | € 15,46* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,98* | € 15,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,18* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|