| |
|
| Artikel-Nr.: 102-854888-BP Herst.-Nr.: 19040 EAN/GTIN: 4045914190405 |
| |
|
| | |
| IWH 19040 Batterietrennschalter 6 V,12 V,24 V
Batterie-Stopp
Geeignet für 6 bis 24 V (125 A) Schutz vor Entladung und Kurzschlüssen Verhindert unbefugten Betrieb
Unterbricht den gesamten Stromkreis durch einfache Drehung des Knopfes. Wenn das Fahrzeug eingemottet wird, schalten Sie einfach den Stromkreis durch Drehen eines Knopfes ab und verhindern so die Entladung der Batterie. Der Batterie-Trennschalter wird am Minuspol angeklemmt.
Ausstattung: Schaltet den gesamten Stromkreis durch einfache Drehung des Knopfes aus · Verhindert Entladung der Batterie · Schutz vor Kurzschlüssen · Verhindert unbefugten Betrieb · Vermeidet mühsames Abschrauben von Batteriekabeln beim Laden · Geeignet für 6/12/24 V · Einfache und schnelle Montage
Technische Daten: Belastbarkeit (max.) (Details): 125 A · Betriebsspannung: 6 V,12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Max. kurzfristige Spitzenbelastung 500 A · Für Batteriepol max. Ø 16 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 85 x 35 x 35 mm | Produktabmessung, Höhe: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | IWH | Betriebsspannung: | 6 V | 12 V | 24 V | Belastbarkeit (max.) (Details): | 125 A | Produkt-Art: | Batterietrennschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4033589001997, IWH, 19040, Trennschalter, vollisoliert |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,33* | € 7,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,04* | € 7,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 11,10* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,12* | € 14,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,87* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|