| |
|
| Artikel-Nr.: 102-853617-BP Herst.-Nr.: 510263 EAN/GTIN: 4025487102630 |
| |
|
| | |
| EAL 510263 Steinschlag-Schutzfolie Universal
Steinschlag-Schutzfolie
100 mµ Materialstärke Werterhaltung des Fahrzeugs
Der wirksame Schutz für alle Lackoberflächen. Schützt wirksam: Stoßstange, Motorhaube, Türeinstiege und Ladekante. Im täglichen Gebrauch werden häufig lackierte Flächen am Fahrzeug beschädigt und zerkratzt. Beim Be- und Entladen des Kofferraums sind Stoßfänger und Ladekanten gefährdete Bereiche. Türeinstiege gehören ebenfalls zu diesen exponierten Stellen. Ein preisgünstiger, schneller und einfacher Weg, um teure Lackreparaturen zu vermeiden, ist die Lackschutzfolie. Die Lackschutzfolie ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Sie schützt die mit ihr beklebten Lackflächen zuverlässig und dauerhaft. Sie lässt sich einfach selbst anbringen.
Ausstattung: Dauerhaft selbstklebende Folie · Lichtecht · Witterungsbeständig · Extrem widerstandsfähig · Waschanlagenfest · Wiederentfernbar · Einfache Montage
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Modell (Auto): Universal
Lieferumfang: 2 Stück 20 x 140 cm und 1 Stück 140 x 30 cm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | EAL | Farbe: | transparent | Passend für (Auto-Marke): | Universal | Passend für Modell (Auto): | Universal | Produkt-Art: | Steinschlag-Schutzfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04017681170140, 04025487102630, 04007928141705, 04036476141707, 4025487102630 |
| | |
| |