Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10272 Aufsatzspiegel Kunststoff 125 mm x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853376-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4007928102720
Suchbegriffe:
Anbauspiegel
Aufklemmspiegel
Aufsteckspiegel
HP Autozubehör 10272 Aufsatzspiegel Kunststoff 125 mm x 220 mm

Towi-Wohnwagenspiegel

Verstellbarer Toter-Winkel-Einsatz
Montiert in Sekunden
Optimales Blickfeld

Ideal für Caravan und Hängerbetrieb geeignet. Universell passend.

Ausstattung:
Flachglas: 150 x 120 mm · Winkelglas: 100 x 60 mm.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 125 mm x 220 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Aufsatzspiegel
Weitere Suchbegriffe: 04007928102720, 4007928102720, HP Autozubehör, 10272, wohnwagen anhänger spiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,08*
€ 30,36*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 30,37*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 39,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.