Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinuslive 13418 BKS + Batteriepolklemme Pluspol vergoldet 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-852173-BP
Hersteller:
     Sinuslive
Herst.-Nr.:
     13418
EAN/GTIN:
     4016631005389
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Autobatteriepolklemme
Batteriepolklemme KFZ
Sinuslive 13418 BKS + Batteriepolklemme Pluspol vergoldet 1 St.

BKS-Batterieklemme

Ausgänge für 10 und 35 mm²

Die Montage ist schnell und einfach: Original-Klemme abnehmen · BKS-Klemme aufstecken · Original-Klemme auf BKS aufstecken. Alle Originalkabel bleiben unverändert, durch direkte Abgänge für 10 und 35mm². Außerdem können an der Befestigungsschraube zusätzlich Ringkabelkschuhe befestigt werden. Die massiven Klemmen haben die bewährte Sinuslive "Goldline" Qualitätsbeschichtung. Das sieht nicht nur wertig aus, sondern ermöglicht auch jahrelange Freude an hochwertigen elektrischen Kontakten.

Technische Daten:
Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Pluspol · Bauart (Kfz Batterieklemmen): gerade · Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: vergoldet · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 40 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Sinuslive
Bauart (Kfz Batterieklemmen):
gerade
Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten:
vergoldet
Ausführung (Kfz Batterieklemmen):
Pluspol
Produkt-Art:
Batteriepolklemme
Weitere Suchbegriffe: batteriepolklemme kfz, 4016631005389, Sinuslive, 13418, BKS +, batteripolklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,72*
€ 32,50*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 32,51*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 39,45*
€ 54,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.